B&k Precision 4010a | Chức năng tạo | 1a833 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chức năng máy phát điện B&K PRECISION 4010A | AA8TWW 1A833

B&K PRECISION Chức năng máy phát điện 4010A

Trong kho
Khoản mục: AA8TWW phần: 4010ATham chiếu chéo: 1A833

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€504.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFunction Generator
Trở kháng50 Ohms
Nguồn điện115/230 VAC 50 đến 60 Hz
Dải sóng hình sin (MHz)0.2 Hz đến 2
Dải sóng vuông (MHz)0.2 Hz đến 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)33.53
Mã HS8543200000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác quay số tần số (%) (+/-5)
  • Dải dạng sóng khác (Tam giác 0.2 Hz đến 2)
  • Biên độ đầu ra (Đỉnh 20 Volts đến Đỉnh thành mạch mở, Đỉnh 10 Volts đến Đỉnh thành 50 Ohms)
  • Suy hao đầu ra (0 đến 20 dB)
  • Biến dạng sóng hình sin (Dưới 4% @ 1 KHz)
  • Sq. Thời gian sóng dâng / giảm (nS) (Dưới 120)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnGiá cả
Bộ tạo chức năng B&K PRECISION 4005DDS | AF6QWW 20FP77 4005DDSĐầu vào dòng AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)€508.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B&K PRECISION Chức năng máy phát điện 4010A
€504.30 /đơn vị