Bộ Z9454 | Vòng đệm hình cầu 13/32 Idx7/8 Đường kính ngoài. 1 Đôi | 1jyh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z9454SET Vòng đệm hình cầu 13/32 Idx7/8 Đường kính ngoài, 2PK | AA9ZEH 1JYH7

APPROVED VENDOR Vòng đệm hình cầu Z9454SET 13/32 Idx7/8 Đường kính ngoài, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9ZEH phần: Z9454SETTham chiếu chéo: 1JYH7

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€27.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt hình cầu
ID nữ7 / 16 "
Kết thúcOxit đen
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
ID nam13 / 32 "
Vật chấtThép carbon thấp
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Radius1.25 "
Độ cứng RockwellB49
bề dầy1 / 4 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vòng đệm hình cầu Z9454SET 13/32 Idx7/8 Đường kính ngoài, 2PK
€27.26 /đóng gói