Z9219 | Máy giặt phẳng dày 18-8 vừa 1/2 inch - Pk5 | 5ry52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR Z9219 Flat Washer Thick 18-8 Fits 1/2 Inch, 5PK | AE6HCA 5RY52

APPROVED VENDOR Z9219 Vòng đệm phẳng Dày 18-8 Phù hợp với 1/2 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE6HCA Kiểu: Z9219Tham chiếu chéo: 5RY52

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€27.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt cực dày
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 2 "
Bên trong Dia.17 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 1 / 16 "
Độ cứng RockwellB70
bề dầy3 / 16 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuDày đặc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.bề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z9208SS Vòng đệm phẳng Dày 18-8 Thép không gỉ Ss Phù hợp với 1 trong | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "€32.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z9219 Vòng đệm phẳng Dày 18-8 Phù hợp với 1/2 inch, 5PK
€27.08 /đóng gói