Z9183-bev-ss | Máy giặt phẳng vát cạnh bằng thép không gỉ vừa vặn 3/8 inch, 5pk | 1jyb3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z9183-BEV-SS Vòng đệm phẳng Thép không gỉ vát vừa vặn 3/8 inch, 5PK | AA9ZBV 1JYB3

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS Máy Giặt Phẳng Vát Thép Không Gỉ Phù Hợp Với 3/8 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AA9ZBV phần: Z9183-BEV-SSTham chiếu chéo: 1JYB3
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
€23.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt vát
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.13 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Độ cứng RockwellB70
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuVát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS Máy Giặt Phẳng Vát Thép Không Gỉ Phù Hợp Với 3/8 Inch, 5PK
€23.24 /đóng gói