Z9097ss | Máy giặt phẳng dày 18-8 vừa 3/8 inch - Pk10 | 5ru56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR Z9097SS Flat Washer Thick 18-8 Fits 3/8 Inch, 10PK | AE6GFE 5RU56

APPROVED VENDOR Z9097SS Vòng đệm phẳng Dày 18-8 Phù hợp với 3/8 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE6GFE phần: Z9097SSTham chiếu chéo: 5RU56
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
€18.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt dày
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.13 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Độ cứng RockwellB70
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
KiểuThick

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.bề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z8860SS Vòng đệm phẳng Thép không gỉ dày 18-8 phù hợp với M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€38.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z8864SS Vòng đệm phẳng Thép không gỉ dày 18-8 Phù hợp với M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€47.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z8870SS Vòng đệm phẳng Thép không gỉ dày 18-8 phù hợp với M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€56.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z8876SS Vòng đệm phẳng Thép không gỉ dày 18-8 Phù hợp với M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€61.00

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z9097SS Vòng đệm phẳng Dày 18-8 Phù hợp với 3/8 inch, 10PK
€18.94 /đóng gói