Z5217 | Kiến trúc sư Bolt 1/4-20 | 5mb81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR Z5217 Architect Bolt 1/4-20 | AE4PJU 5MB81

APPROVED VENDOR Z5217 Kiến trúc Bolt 1 / 4-20

Trong kho
Khoản mục: AE4PJU Kiểu: Z5217Tham chiếu chéo: 5MB81

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€8.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc Bolt
Dia thùng.3 / 8 "
Dia đầu thùng.9 / 16 "
Chiều cao đầu thùng5 / 32 "
Chiều dài thùng1 9 / 16 "
Độ sâu ren thùng1"
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcThau
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellB55
Đầu vít Dia.15 / 32 "
Chiều cao đầu vít0.153 "
Vật liệu trục vítThép
Chiều dài ren vít1-1 / 2 "
Độ bền kéo47000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuCó khía

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z5217 Kiến trúc Bolt 1 / 4-20
€8.28 /đơn vị