Z4670 | Trụ Đóng Sách 1/4 X 1/2 Inch - Pk100 | 5mb97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR Z4670 Binding Post 1/4 X 1/2 Inch, 100PK | AE4PKL 5MB97

APPROVED VENDOR Trụ đóng gáy Z4670 1/4 X 1/2 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PKL Kiểu: Z4670Tham chiếu chéo: 5MB97

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€20.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.25 / 64 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng1 / 2 "
Loại ổrãnh
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtnhựa
Độ cứng RockwellR75
Độ bền kéo10000 psi
KiểuNhấn vào

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3926909980
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia đầu thùng.Chiều dài thùngKết thúcGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4671 Trụ đóng sách 1/4 x 5/8 Inch - Gói 100 | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "Trơn€42.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4672 Trụ đóng sách 1/4 x 3/4 Inch Đen - Gói 100 | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Đen€42.46
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4673 Trụ đóng sách 1/4 x 1 Inch - Gói 100 | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"Trơn€60.78
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Trụ đóng gáy Z4674 1/4 x 1 1/4 Inch - Gói 100 | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "Trơn€60.06
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4676 Trụ đóng sách 1/4 x 1 3/4 Inch - Gói 100 | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "Trơn€60.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4677 Trụ đóng sách 1/4 x 2 Inch - Gói 100 | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"Trơn€58.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4679 Binding Post Truss 1/4 x 2 1/2 - Pack Of 25 | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "Trơn€57.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Trụ đóng gáy Z4670 1/4 X 1/2 Inch, 100PK
€20.33 /đóng gói