Z4304c-cu | Giàn cột ràng buộc dài 13/64 X 1/4 inch - Pk2 | 1jyp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4304C-CU Giàn cột ràng buộc 13/64 X 1/4 Inch Chiều dài, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Giàn bài đóng sách Z4304C-CU Chiều dài 13/64 X 1/4 inch, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9ZGD phần: Z4304C-CUTham chiếu chéo: 1JYP4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€29.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng1 / 4 "
Độ sâu ren thùng5 / 32 "
Kết thúcTrơn
Dải lưới1 / 4 "
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtCopper
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS7415338050
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Giàn bài đóng sách Z4304C-CU Chiều dài 13/64 X 1/4 inch, 2PK
€29.64 /đóng gói