Z4300-cu | Giàn vít liên kết có rãnh 8-32 X 3/8 In | 1jyp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z4300-CU Giàn vít liên kết có rãnh 8-32 x 3/8 In | AA9ZGB 1JYP2

APPROVED VENDOR Giàn vít gắn kết Z4300-CU có rãnh 8-32 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA9ZGB phần: Z4300-CUTham chiếu chéo: 1JYP2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€21.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng đinh vít
Loại ổrãnh
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.13 / 32 "
Chiều cao đầu1 / 16 "
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtCopper
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7415338050
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Giàn vít gắn kết Z4300-CU có rãnh 8-32 x 3/8 In
€21.25 /đơn vị