Z2182 | Vít ngón tay cái có khía 10-24x1 5/8 Inch Ss | 1 ngày 8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z2182 Vít ngón tay cái có khía 10-24x1 5/8 inch Ss | AA9YWH 1JUR8

APPROVED VENDOR Z2182 Vít ngón tay cái có khía 10-24x1 5/8 inch Ss

Trong kho
Khoản mục: AA9YWH Kiểu: Z2182Tham chiếu chéo: 1JUR8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€16.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
Lớp2A
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuCó khía
Chiều dài1.625 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85 đến B95
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo80,000
Kích thước chủ đề10-24
Loại mẹoDog

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318156070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuTrưởng dàyLoại đầuTrưởng WidthMụcChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PTS1500-SL Vít có khía 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLĐam mê5 / 8 "3 / 16 "0.187 "Có khía3 / 16 "Vít ngón tay cái1.5 "€78.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít dạng ngón tay cái PTS2000-SL Có khía 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLĐam mê7 / 16 "3 / 16 "0.187 "Có khía3 / 16 "Vít ngón tay cái2"€86.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4047-1500-SL Vít có khía khía 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLĐam mê3 / 4 "3 / 16 "0.187 "Có khía3 / 16 "Vít ngón tay cái1.5 "€82.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z2182 Vít ngón tay cái có khía 10-24x1 5/8 inch Ss
€16.72 /đơn vị