Z1814 | Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​​​trúc 3/4 X 1 3/4in | 20x903 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z1814 Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​trúc 3/4 x 1 3/4in | AB6BDE 20X903

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1814 Bulong kiến ​​trúc 3/4 x 1 3/4in

Trong kho
Khoản mục: AB6BDE Kiểu: Z1814Tham chiếu chéo: 20X903
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
€77.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.3 / 4 "
Dia đầu thùng.1.125 "
Chiều cao đầu thùng3 / 8 "
Chiều dài thùng1.75 "
Độ sâu ren thùng3 / 4 "
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Dải lưới1.75 "
Kiểu đầunút
Vật chấtSS
Độ cứng RockwellB85
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề5 / 8-11
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1814 Bulong kiến ​​trúc 3/4 x 1 3/4in
€77.02 /đơn vị