Z1769 | Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​​​trúc 1/4 X 1/2in | 20x961 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z1769 Nút thép không gỉ chốt kiến ​​​​trúc 1/4 x 1/2in | AB6BFT 20X961

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1769 Bulong kiến ​​trúc 1/4 x 1 / 2in

Trong kho
Khoản mục: AB6BFT Kiểu: Z1769Tham chiếu chéo: 20X961

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€14.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Kiểu đầunút
Vật chấtSS
Độ cứng RockwellB85
Đầu vít Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu vít1 / 8 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Chiều dài ren vít1 / 2 "
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề10-24
KiểuĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vít Vai Dia. (1/4 ")
  • Chiều dài vai trục vít (1/2 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1769 Bulong kiến ​​trúc 1/4 x 1 / 2in
€14.54 /đơn vị