Z1742 | Bu lông kiến ​​trúc phẳng inox 3/8-16 | 20x950 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z1742 Bolt kiến ​​trúc phẳng bằng thép không gỉ 3/8-16 | AB6BFF 20X950

APPROVED VENDOR Z1742 Bulong kiến ​​trúc bằng thép không gỉ phẳng 3 / 8-16

Trong kho
Khoản mục: AB6BFF Kiểu: Z1742Tham chiếu chéo: 20X950

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€31.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Kích thước ổ đĩa5 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuBằng phẳng
Vật chấtSS
Độ cứng RockwellB85
Đầu vít Dia.7 / 8 "
Chiều cao đầu vít1 / 4 "
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Chiều dài ren vít1"
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z1742 Bulong kiến ​​trúc bằng thép không gỉ phẳng 3 / 8-16
€31.47 /đơn vị