Z1716 | Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​​​trúc 1/2 X 2 1/2in | 20x888 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z1716 Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​trúc 1/2 x 2 1/2in | AB6BCP 20X888

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1716 Bulong kiến ​​trúc 1/2 x 2 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AB6BCP Kiểu: Z1716Tham chiếu chéo: 20X888

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€77.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.1 / 2 "
Dia đầu thùng.7 / 8 "
Chiều cao đầu thùng1 / 4 "
Chiều dài thùng2.5 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Kích thước ổ đĩa5 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Dải lưới2.5 "
Kiểu đầunút
Vật chấtSS
Độ cứng RockwellB85
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1716 Bulong kiến ​​trúc 1/2 x 2 1/2in
€77.02 /đơn vị