Z1646 | Bu lông kiến ​​trúc phẳng bằng thép không gỉ 1/4 X 1 In | 1jyl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z1646 Bolt Kiến trúc Thép không gỉ Phẳng 1/4 x 1 In | AA9ZFH 1JYL3

APPROVED VENDOR Z1646 Bulong kiến ​​trúc bằng thép không gỉ phẳng 1/4 x 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9ZFH Kiểu: Z1646Tham chiếu chéo: 1JYL3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€20.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.33 / 64 "
Chiều cao đầu thùng11 / 64 "
Chiều dài thùng1"
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Dải lưới1"
Kiểu đầuBằng phẳng
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z1646 Bulong kiến ​​trúc bằng thép không gỉ phẳng 1/4 x 1 inch
€20.84 /đơn vị