Z1620 | Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​​​trúc 3/8 X 1 In | 1jyk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​trúc Z1620 3/8 x 1 In | AA9ZFA 1JYK5

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1620 Bulong kiến ​​trúc 3/8 x 1 In

Trong kho
Khoản mục: AA9ZFA Kiểu: Z1620Tham chiếu chéo: 1JYK5

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€25.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.3 / 8 "
Dia đầu thùng.21 / 32 "
Chiều cao đầu thùng3 / 16 "
Chiều dài thùng1"
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Kích thước ổ đĩa7 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Dải lưới1"
Kiểu đầunút
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1620 Bulong kiến ​​trúc 3/8 x 1 In
€25.50 /đơn vị