Z1604 | Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​​​trúc 1/4 X 3/4 In | 1jyj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nút thép không gỉ Bolt kiến ​​trúc Z1604 1/4 x 3/4 In | AA9ZEV 1JYJ9

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1604 Bulong kiến ​​trúc 1/4 x 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9ZEV Kiểu: Z1604Tham chiếu chéo: 1JYJ9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€18.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiến trúc tình dục Bolt
Dia thùng.1 / 4 "
Dia đầu thùng.7 / 16 "
Chiều cao đầu thùng1 / 8 "
Chiều dài thùng3 / 4 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Dải lưới3 / 4 "
Kiểu đầunút
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB85-B95
Vật liệu trục vít18-8 thép không gỉ
Độ bền kéo80,000 psi
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nút thép không gỉ Z1604 Bulong kiến ​​trúc 1/4 x 3/4 In
€18.41 /đơn vị