Z0711 | Vít Kẽm 1/2 X 1 3/8 Inch - Pk2 | 1juf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÓM SẢN XUẤT CHÍNH XÁC NHÓM Z0711 Vít vai Kẽm 1/2 X 1 3/8 Inch, 2PK | AA9YUR 1JUF6

SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHÍNH XÁC NHÓM Z0711 Vít vai Kẽm 1/2 X 1 3/8 Inch, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YUR Kiểu: Z0711Tham chiếu chéo: 1JUF6
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
€15.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Kiểu đầuHex
Vật chấtThép
Min. Sức căng57,000 psi
Độ cứng RockwellB68 đến B71
Dia vai.1 / 2 "
Chiều dài vai1.375 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
UPC999572177947

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318158069
Quốc giaUS

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SẢN PHẨM SẢN XUẤT CHÍNH XÁC NHÓM Z0711 Vít vai Kẽm 1/2 X 1 3/8 Inch, 2PK
€15.65 /đóng gói