Z0677 | Vít ngón tay cái có khía 5/16-18x2 1/4 Inch - Pk2 | 1jup9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0677 Vít ngón tay cái có khía 5/16-18X2 1/4 Inch, 2PK | AA9YVZ 1JUP9

APPROVED VENDOR Z0677 Vít có khía khía 5/16-18X2 1/4 inch, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AA9YVZ Kiểu: Z0677Tham chiếu chéo: 1JUP9

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€17.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
Lớp2A
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.3 / 4 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầuCó khía
Chiều dài2.25 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB68 đến B71
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo57,000
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7318158085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuTrưởng dàyLoại đầuTrưởng WidthMụcChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PTS1500-SL Vít có khía 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLĐam mê5 / 8 "3 / 16 "0.187 "Có khía3 / 16 "Vít ngón tay cái1.5 "€78.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vít dạng ngón tay cái PTS2000-SL Có khía 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLĐam mê7 / 16 "3 / 16 "0.187 "Có khía3 / 16 "Vít ngón tay cái2"€86.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4047-1500-SL Vít có khía khía 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLĐam mê3 / 4 "3 / 16 "0.187 "Có khía3 / 16 "Vít ngón tay cái1.5 "€82.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0677 Vít có khía khía 5/16-18X2 1/4 inch, 2PK
€17.85 /đóng gói