Z0458-316 | Vòng đệm Fender 316 Thép không gỉ Phù hợp với 1/4 Inch, 25pk | 4arn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0458-316 Vòng đệm chắn bùn 316 Thép không gỉ Phù hợp với 1/4 Inch, 25PK | AD6UJY 4ARN3

APPROVED VENDOR Z0458-316 Máy giặt Fender 316 Thép không gỉ Fits 1/4 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AD6UJY phần: Z0458-316Tham chiếu chéo: 4ARN3

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€12.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Bên trong Dia.17 / 64 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.9 / 16 "
gói trọng lượng0.20 Lbs.
Độ cứng RockwellB80
Kích thước máy1 / 4 "
bề dầy0.063 "
Độ dày dung sai+/- 0.007
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0458-316 Máy giặt Fender 316 Thép không gỉ Fits 1/4 Inch, 25PK
€12.86 /đóng gói