Z0433-ss | Panel Nut 7/8-20 Hex Đồng bằng không gỉ | 1jlx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đai ốc bảng điều khiển Z0433-SS 7/8-20 Hex trơn không gỉ | AA9YPF1JLX3

APPROVED VENDOR Bảng điều khiển Z0433-SS Nut 7 / 8-20 Hex Plain không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AA9YPF phần: Z0433-SSTham chiếu chéo: 1JLX3

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€50.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-20
đường kính7 / 8 "
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao31 / 64 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtBảng điều khiển Hex
Độ cứng RockwellB60
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề7 / 8-20
Loại sợiUNEF
KiểuHex
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318160060
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bảng điều khiển Z0433-SS Nut 7 / 8-20 Hex Plain không gỉ
€50.06 /đơn vị