Z0335-alu | Acorn Nut Nhôm 1/2-13 Đường kính 1 inch. | 20w417 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0335-ALU Acorn Nut Nhôm 1/2-13 Đường kính 1 inch | AB4ZXU 20W417

APPROVED VENDOR Z0335-ALU Acorn Nut Nhôm 1/2-13 Đường kính 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4ZXU phần: Z0335-ALUTham chiếu chéo: 20W417

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€26.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuả hạch
Vật liệu cơ bảnNhôm
MàuGói Bạc
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcTự nhiên
Lớp6061
Chiều cao1.437 "
Vật chấtNhôm
Loại hạtĐai ốc cao
Độ cứng RockwellB85
Hệ thống đo lườngInch
Chiều dài sợi chỉ1"
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuChào Crown
Chiều rộng0.736 đến 0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7616107030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Z0335-ALU Acorn Nut Nhôm 1/2-13 Đường kính 1 inch
€26.07 /đơn vị