Z0209 | Đai ốc Panel 3/8-32 Hex Đồng thau Niken - Pk25 | 1jlr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Z0209 Đai ốc bảng điều khiển 3/8-32 Hex Brass Niken, 25PK | AA9YMN 1JLR9

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0209 3/8-32 Hex Brass Niken, 25PK

Trong kho
Mặt hàng: AA9YMN Kiểu: Z0209Tham chiếu chéo: 1JLR9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€8.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển Nut
Vật liệu cơ bảnThau
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-32
đường kính3 / 8 "
Kết thúcNickel
Chiều cao3 / 32 "
Vật chấtThau
Loại hạtBảng điều khiển Hex
Độ cứng RockwellB44
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề3 / 8-32
Loại sợiNEF
KiểuHex
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7415338050
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc bảng điều khiển Z0209 3/8-32 Hex Brass Niken, 25PK
€8.43 /đóng gói