Wwg-tp077 | Chốt Côn #4 - Pk50 | 2lb31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG-TP077 Chốt côn #4, 50PK | AC2MDE 2LB31

APPROVED VENDOR Chốt côn WWG-TP077 #4, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AC2MDE phần: WWG-TP077Tham chiếu chéo: 2LB31

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€45.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt côn
Kết thúcTrơn
Dia cuối lớn.0.250 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung-0.0007 đến +0.0013 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
Độ cứng RockwellB85
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)60,000
Độ bền cắt đơn (PSI)78,000
Kích thước máy#4
Dia cuối nhỏ.0.234 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318240000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt côn WWG-TP077 #4, 50PK
€45.16 /đóng gói