Wwg-clpz-058 | Thép Kẽm Clevis 0.312 X 4 Inch - Pk25 | 1bue5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-058 Clevis Pin Steel Zinc 0.312 X 4 Inch, 25PK | AA9ARC 1BUE5

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-058 Kẽm thép chốt khoan 0.312 X 4 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA9ARC phần: WWG-CLPZ-058Tham chiếu chéo: 1BUE5
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
€39.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4"
Ghim Dia.5 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng3 25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318290000
Quốc giaIN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-058 Kẽm thép chốt khoan 0.312 X 4 inch, 25PK
€39.60 /đóng gói