Wwg-clpz-036 | Kẽm tiêu chuẩn Clevis Pin 0.312 X 31/32 Inch, 25pk | 1bba6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG-CLPZ-036 Pin Clevis Kẽm tiêu chuẩn 0.312 X 31/32 Inch, 25PK | AA8ZQF 1BBA6

APPROVED VENDOR Kẽm tiêu chuẩn WWG-CLPZ-036 Clevis Pin 0.312 X 31/32 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AA8ZQF phần: WWG-CLPZ-036Tham chiếu chéo: 1BBA6

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€17.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài31 / 32 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể31 / 32 "
Ghim Dia.5 / 16 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẽm tiêu chuẩn WWG-CLPZ-036 Clevis Pin 0.312 X 31/32 Inch, 25PK
€17.43 /đóng gói