APPROVED VENDOR WB3696LS Bàn làm việc Mặt trên Laminate 96x36 Thẳng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Top |
Màu | màu xám |
Loại cạnh | Cạnh thẳng |
Kết thúc | vải lụa satin |
Vật liệu bề mặt | Gỗ nhựa |
Độ sâu hàng đầu | 36 " |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng hàng đầu | 96 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ nhựa |
Trọng lượng tàu (kg) | 80.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 92.71 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 251.46 |
Mã HS | 9403905080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Loại cạnh | Kết thúc | Vật liệu bề mặt | Độ dày hàng đầu | Chiều rộng hàng đầu | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB3048SS | Gỗ tự nhiên | Cạnh thẳng | Niêm phong | Gỗ thiết kế | 1.5 " | 48 " | Gỗ thiết kế | €306.08 | ||
WB3096SS | Gỗ tự nhiên | Cạnh thẳng | Niêm phong | Gỗ thiết kế | 1.5 " | 96 " | Gỗ thiết kế | €559.68 | RFQ
| |
WB3696SS | Gỗ tự nhiên | Cạnh thẳng | Niêm phong | Gỗ thiết kế | 1.5 " | 96 " | Gỗ thiết kế | €471.07 | RFQ
| |
WB3048LS | màu xám | Cạnh thẳng | vải lụa satin | Gỗ nhựa | 1.75 " | 48 " | Gỗ nhựa | €243.02 | ||
WB3060LB | màu xám | cạnh đầu bò | vải lụa satin | Gỗ nhựa | 1.75 " | 60 " | Gỗ nhựa | €332.01 | ||
WB3072LB | màu xám | cạnh đầu bò | vải lụa satin | Gỗ nhựa | 1.75 " | 72 " | Gỗ nhựa | €382.88 | RFQ
| |
WB3672LB | màu xám | cạnh đầu bò | vải lụa satin | Gỗ nhựa | 1.75 " | 72 " | Gỗ nhựa | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.