Wasb14n8 | Máy giặt phẳng hẹp vừa 1/4 inch - Pk10 | 26l034 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WASB14N8 Máy giặt phẳng hẹp vừa 1/4 inch, 10PK | AB8MRA 26L034

APPROVED VENDOR WASB14N8 Vòng đệm phẳng hẹp phù hợp với 1/4 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8MRA phần: WASB14N8Tham chiếu chéo: 26L034

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€11.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng, Loại B
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Bên trong Dia.9 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
gói trọng lượng0.057999999999999996
Độ cứng RockwellB70
Kích thước máy1 / 4 "
bề dầy0.056 đến 0.071 "
Độ dày dung sai0.056 đến 0.071 "
KiểuHẹp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WASB58N8 Máy Giặt Phẳng Hẹp Vừa Với 5/8 Inch Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 đến 0.112 "0.090 đến 0.112 "Hẹp€31.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WASB14N8 Vòng đệm phẳng hẹp phù hợp với 1/4 inch, 10PK
€11.34 /đóng gói