U55730.087.0001 | Đai ốc lục giác có chèn nylon 7/8-9, 5pk | 26lj19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U55730.087.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 7/8-9, 5PK | AB8PBT 26LJ19

APPROVED VENDOR U55730.087.0001 Đai ốc hãm lục giác có chèn nylon 7/8-9, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8PBT phần: U55730.087.0001Tham chiếu chéo: 26LJ19 / 42KW20
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
€48.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao63 / 64 "
Vật chất316 thép không gỉ
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.087.0001 Đai ốc hãm lục giác có chèn nylon 7/8-9, 5PK
€48.92 /đóng gói