U55420.125.0001 | Vòng Giặt phẳng Thép không gỉ 316 Vừa vặn 1-1/4 Inch, 5pk | 1nu74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U55420.125.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1-1/4 Inch, 5PK | AB2TYC 1NU74

APPROVED VENDOR U55420.125.0001 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Fits 1-1/4 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB2TYC phần: U55420.125.0001Tham chiếu chéo: 1NU74 / 42KV50

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€20.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông1.25 "
Bên trong Dia.1.375 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.3"
gói trọng lượng0.82
Độ cứng RockwellB80
bề dầy0.165 "
Độ dày dung sai0.136-0.192 "
KiểuTiêu chuẩn (W)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40501 Vòng đệm phẳng 316 Thép không gỉ Fits 1 In | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 đến 0.16 "-Tiêu chuẩn€34.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS50534 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Phù hợp với 3/4 inch | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 đến 0.177 "-Tiêu chuẩn€34.23
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS50578 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Phù hợp với đường kính 7/8 inch | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 đến 0.192 "-Tiêu chuẩn€40.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55420.125.0001 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Fits 1-1/4 Inch, 5PK
€20.30 /đóng gói