U55410.037.0002 | Máy giặt phẳng tiêu chuẩn thép không gỉ 3/8 inch, 50pk | 22ug57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55410.037.0002 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 Inch, 50PK | AB7EGN 22UG57

APPROVED VENDOR U55410.037.0002 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7EGN phần: U55410.037.0002Tham chiếu chéo: 22UG57

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€7.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Bên trong Dia.13 / 32 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.13 / 16 "
bề dầy0.047 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40501 Vòng đệm phẳng 316 Thép không gỉ Fits 1 In | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 đến 0.16 "-Tiêu chuẩn€34.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS50534 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Phù hợp với 3/4 inch | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 đến 0.177 "-Tiêu chuẩn€34.23
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS50578 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ 316 Phù hợp với đường kính 7/8 inch | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 đến 0.192 "-Tiêu chuẩn€40.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.037.0002 Vòng đệm phẳng Thép không gỉ tiêu chuẩn 3/8 inch, 50PK
€7.63 /đóng gói