U55205.031.0001 | Máy giặt 1nu77 Sae | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Flat Washer Sae 316 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 50PK | AB2TYF 1NU77

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Vòng đệm phẳng Sae 316 Thép không gỉ Fits 5/16 Inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2TYF phần: U55205.031.0001Cross Ref: 1NU77 / 42KU92
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
€7.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt SAE
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Bên trong Dia.11 / 32 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
gói trọng lượng0.25
Độ cứng RockwellB80
bề dầy0.065 "
Độ dày dung sai+/- 0.015 "
KiểuSAE (N)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Vòng đệm phẳng Sae 316 Thép không gỉ Fits 5/16 Inch, 50PK
€7.89 /đóng gói