U55080.062.0001 | Đai ốc lục giác inox 5/8-11 - Pk25 | 22uk71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Hex Nut Stainless Steel 5/8-11, 25PK | AB7EWT 22UK71

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Đai Ốc Lục Giác Thép Không Gỉ 5/8-11, 25PK

Trong kho
Mục: AB7EWT phần: U55080.062.0001Tham chiếu chéo: 22UK71

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€28.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao35 / 64 "
Vật chất316 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.47
Chiều rộng tàu (cm)15.37
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 Đai Ốc Lục Giác Thép Không Gỉ 5/8-11, 25PK
€28.81 /đóng gói