U55080.050.0001 | Đai Ốc Lục Giác Đầy Đủ 1/2-13 3/4 Inch - Pk25 | 1wb88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55080.050.0001 Đai ốc Hex Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK | AB3YTY 1WB88

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Đai ốc lục giác Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB3YTY phần: U55080.050.0001Tham chiếu chéo: 1WB88

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€15.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao7 / 16 "
Vật chất316 thép không gỉ
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160060
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Đai ốc lục giác Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK
€15.63 /đóng gói