U55050.011.0050 | Ổ cắm Cap Vít Thép không gỉ Tiêu chuẩn 4-40x1/2, 100pk | 22tu80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55050.011.0050 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 4-40X1/2, 100PK | AB7CHJ 22TU80

APPROVED VENDOR U55050.011.0050 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 4-40X1/2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB7CHJ phần: U55050.011.0050Tham chiếu chéo: 22TU80 / 42KT73
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
€17.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 4-40
Kích thước ổ đĩa3 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1 / 4 "
Chiều cao đầu3 / 32 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu1 / 2 "
Vật chất316 thép không gỉ
Min. Sức căng85,000 psi
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Nhiệt độ. Phạm vi- 50 độ F đến 550 độ F
Dia đề.#4
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Kích thước chủ đề40
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156010
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.011.0050 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 4-40X1/2, 100PK
€17.12 /đóng gói