U51900.025.0300 | Vít lục giác bằng thép không gỉ 1/4 X 3 L, 25pk | 3awu9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51900.025.0300 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 3 L, 25PK | AC8KFE 3AWU9

APPROVED VENDOR U51900.025.0300 Vít Hex Lag Thép không gỉ 1/4 X 3 L, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AC8KFE phần: U51900.025.0300Tham chiếu chéo: 3AWU9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€26.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcTrơn
Kích thước hex7 / 16 "
Chiều dài3"
Vật chấtThép không gỉ
Kích thước vít1 / 4 "
Kích thước máy1 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7318110000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKích thước hexMụcChiều dàiVật chấtKích thước vítKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 27AL1/4X2 Vít lục giác Lag 18-8 Thép không gỉ Chiều dài 1/4 x 2 inch - Gói 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Vít Lag Lag2"18-8 thép không gỉ-1 / 4 "€800.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0300 Vít Hex Lag Thép không gỉ 1/4 X 3 L, 25PK
€26.91 /đóng gói