U51730.043.0001 | Locknut Miếng chèn nylon mỏng 7-16 14/25 - Pk22 | 39rwXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51730.043.0001 Locknut Thin Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AB6YVP 22RW39

APPROVED VENDOR U51730.043.0001 Hạt dao nylon mỏng Locknut 7/16-14, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB6YVP phần: U51730.043.0001Tham chiếu chéo: 22RW39 / 42KN99

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€13.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Có thể so sánh vớiThép không gỉ A2
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-14
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao3 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuMỏng với Nylon chèn
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.043.0001 Hạt dao nylon mỏng Locknut 7/16-14, 25PK
€13.44 /đóng gói