U51422.075.0002 | Locknut Tấm lót nylon mỏng bằng thép không gỉ 3/4-16, 5pk | 22rw47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51422.075.0002 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 3/4-16, 5PK | AB6YVY 22RW47

APPROVED VENDOR U51422.075.0002 Hạt dao chèn nylon mỏng Locknut Thép không gỉ 3/4-16, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB6YVY phần: U51422.075.0002Tham chiếu chéo: 22RW47 / 42KM60

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€91.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Có thể so sánh vớiThép không gỉ A2
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-16
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao8 / 9 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuMỏng với Nylon chèn
Chiều rộng1 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.075.0002 Hạt dao chèn nylon mỏng Locknut Thép không gỉ 3/4-16, 5PK
€91.84 /đóng gói