U51411.031.0002 | Locknut Nylon Chèn thép không gỉ 5/16-24, 50pk | 22rw08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51411.031.0002 Locknut Nylon Chèn Thép không gỉ 5/16-24, 50PK | AB6YUF 22RW08

APPROVED VENDOR U51411.031.0002 Hạt chèn nylon Locknut Thép không gỉ 5/16-24, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB6YUF phần: U51411.031.0002Tham chiếu chéo: 22RW08 / 42KM31

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€12.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Có thể so sánh vớiThép không gỉ A2
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao14 / 39 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuVới chèn nylon
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.031.0002 Hạt chèn nylon Locknut Thép không gỉ 5/16-24, 50PK
€12.60 /đóng gói