U51410.025.0005 | Máy giặt phẳng 18-8 thép không gỉ 1/4 inch, 50pk | 19nr63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Flat Washer 18-8 Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AA8RMQ 19NR63

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ 1/4 Inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AA8RMQ phần: U51410.025.0005Cross Ref: 19NR63 / 42KL71
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
€4.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Bên trong Dia.5 / 16 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
bề dầy0.047 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318220000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước bu lôngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.gói trọng lượngĐộ cứng Rockwellbề dầyĐộ dày dung saiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WAS40414 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ vừa với 1/4 inch - Gói 25 | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 đến 0.08 "-Tiêu chuẩn€30.49

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Vòng đệm phẳng 18-8 Thép không gỉ 1/4 Inch, 50PK
€4.84 /đóng gói