U51160.043.0002 | Đai ốc lục giác Thép không gỉ 7/16-20 - Pk25 | 22yk28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51160.043.0002 Thép không gỉ Hex Nut 7/16-20, 25PK | AB7GGM 22YK28

APPROVED VENDOR U51160.043.0002 Đai Ốc Lục Giác Thép Không Gỉ 7/16-20, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB7GGM phần: U51160.043.0002Tham chiếu chéo: 22YK28 / 42KL23

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€5.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-20
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao3 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.043.0002 Đai Ốc Lục Giác Thép Không Gỉ 7/16-20, 25PK
€5.83 /đóng gói