U51080.075.0001 | Đai Ốc Lục Giác Đầy Đủ 3/4-10 1 1/8 Inch - Pk20 | 1wb48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Hex Nut Full 3/4-10 1 1/8 Inch, 20PK | AB3YRT 1WB48

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Đai ốc lục giác đầy đủ 3/4-10 1 1/8 inch, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AB3YRT phần: U51080.075.0001Tham chiếu chéo: 1WB48

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€31.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao41 / 64 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtHex Nut
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuFull
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160060
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.075.0001 Đai ốc lục giác đầy đủ 3/4-10 1 1/8 inch, 20PK
€31.70 /đóng gói