U51044.031.0025 | Vít Hex 1/4-20 X 1/4 Inch - Pk5 | 5mmk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51044.031.0025 Vít vai Hex 1/4-20 X 1/4 Inch, 5PK | AE4RNR 5MMK6

APPROVED VENDOR U51044.031.0025 Vít vai Hex 1/4-20 X 1/4 Inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE4RNR phần: U51044.031.0025Tham chiếu chéo: 5MMK6 / 163W14

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€9.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1 / 2 "
Chiều cao đầu7 / 32 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng90,000 PSI
Độ cứng RockwellB65
Đầu vít Dia.0.419 đến 0.438 "
Chiều cao đầu vít0.209 để 0.219
Dia vai.5 / 16 "
Chiều dài vai1 / 4 "
Độ dài vai+/- 0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.031.0025 Vít vai Hex 1/4-20 X 1/4 Inch, 5PK
€9.91 /đóng gói