U31880.016.0100 | Vít khoan #8-18 1 L - Pk100 | 1wy84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U31880.016.0100 Drilling Screw #8-18 1 L, 100PK | AB4CPW 1WY84

APPROVED VENDOR U31880.016.0100 Vít khoan #8-18 1 L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB4CPW phần: U31880.016.0100Tham chiếu chéo: 1WY84

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€17.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.211 "
Kích thước điểm khoan#2
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcTrơn
Góc đầu82-80 độ.
Màu đầuTiêu chuẩn
Đầu Dia.0.312-0.285 "
Chiều cao đầu0.100 "(Tham khảo)
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài1"
Vật chất410 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề# 8-18
KiểuTự khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểm khoanLoại ổGóc đầuMàu đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiKích thước chủ đềGiá cả
Vít khoan F08T162WDM-G1M ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT #8-18 x 1 5/8 - Gói 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Square-Tiêu chuẩn0.395 "-1.625 "# 8-18€323.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0100 Vít khoan #8-18 1 L, 100PK
€17.50 /đóng gói