U31870.013.0050 | Vít khoan #6-20 1/2 Chiều dài, 100pk | 1wy30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Drilling Screw #6-20 1/2 Length, 100PK | AB4CMX 1WY30

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Vít khoan #6-20 1/2 Chiều dài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB4CMX phần: U31870.013.0050Tham chiếu chéo: 1WY30 / 156F34

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€5.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.190 "
Kích thước điểm khoan#2
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcTrơn
Màu đầuTiêu chuẩn
Đầu Dia.0.270-0.256 "
Chiều cao đầu0.097 đến 0.087 "
Loại đầuPan
Chiều dài1 / 2 "
Vật chất410 thép không gỉ
Kích thước chủ đề# 6-20
KiểuTự khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.013.0050 Vít khoan #6-20 1/2 Chiều dài, 100PK
€5.20 /đóng gói