U31860.025.0200 | Vít Khoan 1/4-14 2 L - Pk25 | 1wy26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U31860.025.0200 Vít khoan 1/4-14 2 L, 25PK | AB4CMV 1WY26

APPROVED VENDOR U31860.025.0200 Vít khoan 1/4-14 2 L, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB4CMV phần: U31860.025.0200Tham chiếu chéo: 1WY26 / 156F32

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€22.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.318 "
Kích thước điểm khoan#3
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển3 / 8 "
Kết thúcTrơn
Màu đầuTiêu chuẩn
Chiều cao đầu0.19 đến 0.172 "
Loại đầuHex Washer
Chiều rộng Hex0.367 "
Chiều dài2"
Vật chất410 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1 / 4-14
KiểuTự khoan
Máy giặt OD0.520-0.480 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318145020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểm khoanLoại ổKích thước trình điều khiểnKết thúcĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều rộng HexChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT T08100HDUC-G100 Vít khoan #8-18 x 1 Inch - Gói 100 | AC9XYH3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Washer1 / 4 "Trơn0.334 "0.152 "0.245 đến 0.25 "1"€39.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0200 Vít khoan 1/4-14 2 L, 25PK
€22.04 /đóng gói