U31860.019.0050 | Vít khoan #10-16 1/2 Chiều dài, 100pk | 1me54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U31860.019.0050 Vít khoan #10-16 1/2 Chiều dài, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Vít khoan #10-16 1/2 Chiều dài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2JXE phần: U31860.019.0050Tham chiếu chéo: 1ME54
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
€12.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.235 "
Kích thước điểm khoan#2
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcTrơn
Màu đầuTiêu chuẩn
Chiều cao đầu0.12 đến 0.105 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1 / 2 "
Vật chất410 thép không gỉ
Kích thước chủ đề# 10-16
KiểuTự khoan
Máy giặt OD0.414-0.384 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Vít khoan #10-16 1/2 Chiều dài, 100PK
€12.39 /đóng gói