U29580.016.0075 | Vít Tự Khoan 8-18 X 3/4 L - Pk100 | 4hjx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U29580.016.0075 Vít tự khoan 8-18 X 3/4 L, 200PK | AD7ZCV 4HJX5

APPROVED VENDOR U29580.016.0075 Vít Tự Khoan 8-18 X 3/4 L, 200PK

Trong kho
Khoản mục: AD7ZCV phần: U29580.016.0075Tham chiếu chéo: 4HJX5
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
€12.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.137 "
Kích thước điểm khoan#2
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcMạ kẽm
Màu đầuTiêu chuẩn
Đầu Dia.0.380 "
Chiều cao đầu0.113 "
Loại đầuK-Lath
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề8-18
KiểuTự khoan
Máy giặt OD0.380 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)8.57
Chiều rộng tàu (cm)5.4
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểm khoanKết thúcMàu đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiVật chấtKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT F08T075KDC-G100 Vít khoan #8-18 x 3/4 Inch - Gói 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3xilanKhông0.424 "0.105 "3 / 4 "410 thép không gỉ# 8-18€37.96
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT F08T125KDC-G100 Vít khoan #8-18 x 1 1/4 - Gói 100 | AC9XYL3LHL8 F08T125KDC-G100#3xilanKhông0.424 "0.105 "1.25 "410 thép không gỉ# 8-18€45.40

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U29580.016.0075 Vít Tự Khoan 8-18 X 3/4 L, 200PK
€12.52 /đóng gói