U28100.021.0050 | Vít Kim Loại Lục Giác #12 Chiều Dài 1/2 Inch - Pk100 | 1mb82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U28100.021.0050 Metal Screw Hex #12 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JCP 1MB82

APPROVED VENDOR U28100.021.0050 Vít kim loại Hex #12 Chiều dài 1/2 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2JCP phần: U28100.021.0050Tham chiếu chéo: 1MB82 / 155U28
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
€9.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổSlotted / Hex
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Góc đầu0.312-0.305 "
Đầu Dia.0.432-0.398 "
Chiều cao đầu0.155 đến 0.139 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Kích thước máy# 12-14
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS7318141030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổKích thước trình điều khiểnKết thúcGóc đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuMụcChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 696467-PG Vòng đệm lục giác vít kim loại #8 Chiều dài 2 inch - Gói 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotted / Hex1 / 4 "Mạ kẽm-0.348 "0.11 "Vít kim loại tấm2"€37.58

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0050 Vít kim loại Hex #12 Chiều dài 1/2 inch, 100PK
€9.86 /đóng gói