U28100.016.0075 | Vít Khoan #8 X 3/4 Inch - Pk100 | 1mb46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U28100.016.0075 Vít xuyên #8 X 3/4 Inch, 100PK | AB2JBF 1MB46

APPROVED VENDOR U28100.016.0075 Vít xuyên #8 X 3/4 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2JBF phần: U28100.016.0075Tham chiếu chéo: 1MB46
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
€6.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon ốc vít
Loại ổrãnh lục giác
Kích thước trình điều khiển1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.244 đến 0.250 "
Chiều cao đầu0.096 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép cứng
Kích thước máy#8
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7318141060
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0075 Vít xuyên #8 X 3/4 Inch, 100PK
€6.26 /đóng gói